Nem visszaküldhető

BEGHELLI - Közvil lpt LED-es 47W 4000K 5600lm IP66/IK09 SN095347 - S70EXSD

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Közvil lpt LED-es 47W 4000K 5600lm IP66/IK09 SN095347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 47-47 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 5600-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219719157

Sonepar cikkszám

SN095347

Gyártói cikkszám

S70EXSD

Gyártói típuskód

STRA LED EX 1x70 SD 4K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

47-47 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5600-0 lm

Közvil lpt LED-es 47W 4000K 5600lm IP66/IK09