BEGHELLI - LED-es por páramentes lpt. 34W 4400lm 4000K PCburás IP65 SN054219 - 72010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219728968
Sonepar cikkszám
SN054219
Gyártói cikkszám
72010
Gyártói típuskód
SAVING IP65 LED 236 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 34W 4400lm 4000K PCburás IP65