BEGHELLI - LED panel 14W 4000K 300x300mm dimmable SN112246 - 96-70038DL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 14 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112246
Gyártói cikkszám
96-70038DL
Gyártói típuskód
96-70038DL
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
14 W
LED panel 14W 4000K 300x300mm dimmable