Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BEGHELLI - LED panel 25W 3400lm 4000K 600x600mm UGR19 CRI 90 SY001450 - 40151

MásolásMásolás
BEGHELLI - LED panel 25W 3400lm 4000K 600x600mm UGR19 CRI 90 SY001450

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001450

Gyártói cikkszám

40151

Gyártói típuskód

40151

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényforrás:

LED cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3400-0 lm

LED panel 25W 3400lm 4000K 600x600mm UGR19 CRI 90