BEGHELLI - LED panel 36W 3600lm 3000K 600x600mm Backlite UGR19 3Y SN150110 - 70084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219870032
Sonepar cikkszám
SN150110
Gyártói cikkszám
70084
Gyártói típuskód
BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 3000K 4500/3600LM
LED panel 36W 3600lm 3000K 600x600mm Backlite UGR19 3Y