BEGHELLI - Led panel 36W 3600lm 4000K 1200x300mm Backlite 3Y IP40 SN127691 - 70083

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Led panel 36W 3600lm 4000K 1200x300mm Backlite 3Y IP40 SN127691

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127691

Gyártói cikkszám

70083

Gyártói típuskód

BACKLIGHT LED 36W 300X1200 4000K 4500/3600LM

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Hosszúság:

1200 mm

Szélesség:

300 mm

Magasság / mélység:

34 mm

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3600-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Led panel 36W 3600lm 4000K 1200x300mm Backlite 3Y IP40