BEGHELLI - LED panel 36W 4500lm 3000K 600x600mm BACKLIGHT 70088 SN158809 - 70088
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219877543
Sonepar cikkszám
SN158809
Gyártói cikkszám
70088
Gyártói típuskód
BACKLIGHT LED UGR22 40W 600X600 3000K 5400/4500LM
LED panel 36W 4500lm 3000K 600x600mm BACKLIGHT 70088