Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - LED panel 38W 3000K 3800lm 1200x300mm SN134790 - 70012

MásolásMásolás
BEGHELLI - LED panel 38W 3000K 3800lm 1200x300mm SN134790

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219713315

Sonepar cikkszám

SN134790

Gyártói cikkszám

70012

Gyártói típuskód

PAN LED 38W 1200x300 3000K

LED panel 38W 3000K 3800lm 1200x300mm