Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - LED panel 38W 3600lm 3000K 1200x300mm BACKLIGHT SN134791 - 70082

MásolásMásolás
BEGHELLI - LED panel 38W 3600lm 3000K 1200x300mm BACKLIGHT SN134791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219861313

Sonepar cikkszám

SN134791

Gyártói cikkszám

70082

Gyártói típuskód

BACKLIGHT LED 36W 30X120 3K

LED panel 38W 3600lm 3000K 1200x300mm BACKLIGHT