BEGHELLI - LED panel 38W 3600lm 4000K DIMM.1-10V UGR22 IP40 600X600 SN158568 - 70026
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219722966
Sonepar cikkszám
SN158568
Gyártói cikkszám
70026
Gyártói típuskód
PAN LED 38W 600X600 4000K 3600lm 1-10V
LED panel 38W 3600lm 4000K DIMM.1-10V UGR22 IP40 600X600