Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - LED panel 38W 4000K 3000lm 600x600mm SN080444 - 70011

MásolásMásolás
BEGHELLI - LED panel 38W 4000K 3000lm 600x600mm SN080444

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219713308

Sonepar cikkszám

SN080444

Gyártói cikkszám

70011

Gyártói típuskód

PANELED 600x600 36W 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 36W 4000K 3000lm 600x600mm