Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - LED panel 45W 1200x300mm 4200lm 3000K 1-10V SN098579 - 70031

MásolásMásolás
BEGHELLI - LED panel 45W 1200x300mm 4200lm 3000K 1-10V SN098579

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219723017

Sonepar cikkszám

SN098579

Gyártói cikkszám

70031

Gyártói típuskód

PAN LED 45W 1200X300 3000K 4200lm 1-10V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

LED panel 45W 1200x300mm 4200lm 3000K 1-10V