BEGHELLI - LED panel 45W 4000K 4200lm 600x600mm 3Y SN080447 - 70022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219718549
Sonepar cikkszám
SN080447
Gyártói cikkszám
70022
Gyártói típuskód
PANELED 600x600 45W 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 45W 4000K 4200lm 600x600mm