Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BEGHELLI - LED Reflektor 300W LED-es 27000lm 4000K IP65 IK08 szimmetrikus SN080463 - 86143

MásolásMásolás
BEGHELLI - LED Reflektor 300W LED-es 27000lm 4000K IP65 IK08 szimmetrikus SN080463

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080463

Gyártói cikkszám

86143

Gyártói típuskód

LITE SEF LED 300W BLACK 4000K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Felület:

kezeletlen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

300-300 W

Magasság / mélység:

55 mm

Szélesség:

415 mm

Rendszer teljesítmény:

300 W

Hosszúság:

529 mm

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Lámpatestek ; BEGHELLI ; Reflektor 300W LED-es 4000K fekete