BEGHELLI - LED szalag 8W 230VAC hidegfehér 4000K 5m/tek IP67 dugvillával kompletten SN107096 - 56653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 8 W
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 220-240 V
Védettség (IP) - IP67
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219755001
Sonepar cikkszám
SN107096
Gyártói cikkszám
56653
Gyártói típuskód
STRIP LED AC230V 8W IP67 4K 5M
Lámpateljesítmény méterenként:
8 W
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
220-240 V
Védettség (IP):
IP67
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényforrások száma méterenként:
180
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Egyedi szakaszok hossza:
1000 mm
Fényáram / méter:
800 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Teljes hossz:
5 m
LED szalag 8W 230VAC hidegfehér 4000K 5m/tek IP67 dugvillával kompletten