Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Mélysugárzó 10W LED-es 4000K 900lm IP42 kerek SN113968 - 71053

MásolásMásolás
BEGHELLI - Mélysugárzó 10W LED-es 4000K 900lm IP42 kerek SN113968

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219722720

Sonepar cikkszám

SN113968

Gyártói cikkszám

71053

Gyártói típuskód

DOWNLIGHT 10W

Mélysugárzó 10W LED-es 4000K 900lm IP42 kerek