BEGHELLI - Mélysugárzó 15W LED-es 4000K 1350lm IP42 kerek SN080452 - 71055
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219722744
Sonepar cikkszám
SN080452
Gyártói cikkszám
71055
Gyártói típuskód
DOWNLIGHT 15W
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 15W LED-es 4000K 1350lm IP42 kerek