Nem visszaküldhető

BEGHELLI - Mélysugárzó 18W LED-es 3000K/4000K/6000K IP20 SN108822 - 71062

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Mélysugárzó 18W LED-es 3000K/4000K/6000K IP20 SN108822

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219754875

Sonepar cikkszám

SN108822

Gyártói cikkszám

71062

Gyártói típuskód

X-SIX DWL CCT 18W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-6000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Külső átmérő:

225 mm

Magasság / mélység:

20 mm

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1440-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

80-0 lm/W

Mélysugárzó 18W LED-es 3000K/4000K/6000K IP20