BEGHELLI - Mélysugárzó 24W LED-es 3000K/4000K/6000K 1920lm SN108427 - 71063
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 3000-6000 K
Lámpateljesítmény - 24-24 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219754882
Sonepar cikkszám
SN108427
Gyártói cikkszám
71063
Gyártói típuskód
X-SIX DWL LED CCT REG 24W
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-6000 K
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Mélysugárzó 24W LED-es 3000K/4000K/6000K 1920lm