Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Mélysugárzó 25W LED-es 3000K 2250lm IP42 kerek SN151636 - 71056

MásolásMásolás
BEGHELLI - Mélysugárzó 25W LED-es 3000K 2250lm IP42 kerek SN151636

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219722751

Sonepar cikkszám

SN151636

Gyártói cikkszám

71056

Gyártói típuskód

DOWNLIGHT 25W

Mélysugárzó 25W LED-es 3000K 2250lm IP42 kerek