Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Mélysugárzó 25W LED-es 4000K 2250lm IP42 kerek SN080453 - 71057

MásolásMásolás
BEGHELLI - Mélysugárzó 25W LED-es 4000K 2250lm IP42 kerek SN080453

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219722768

Sonepar cikkszám

SN080453

Gyártói cikkszám

71057

Gyártói típuskód

DOWNLIGHT 25W

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtő ventilátor ; Thermoventilátor 2kW 2 fokozat termosztátos