Nem visszaküldhető

BEGHELLI - Mélysugárzó 30W LED-es 4000K 2700lm IP42 kerek SN080455 - 71059

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Mélysugárzó 30W LED-es 4000K 2700lm IP42 kerek SN080455

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219722782

Sonepar cikkszám

SN080455

Gyártói cikkszám

71059

Gyártói típuskód

DOWNLIGHT 30W

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 30W LED-es 4000K 2700lm IP42 kerek