BEGHELLI - Mélysugárzó 8W LED-es 3000K 720lm IP42 kerek fehér SN145520 - 71050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219722690
Sonepar cikkszám
SN145520
Gyártói cikkszám
71050
Gyártói típuskód
DWL LED 8W 3K
Mélysugárzó 8W LED-es 3000K 720lm IP42 kerek fehér