Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1,5W 180lm 3 óra SN129892 - 4331

MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 1,5W 180lm 3 óra SN129892

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219717627

Sonepar cikkszám

SN129892

Gyártói cikkszám

4331

Gyártói típuskód

UP LED MULTI 60MM SE 3H

Menny LED-es lpt 1,5W 180lm 3 óra