BEGHELLI - Menny LED-es lpt 15W 3000K 1250lm IP65 oval Beghelli GEO LED 15W OVAL WHITE 3K SN147368 - 75420
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219722874
Sonepar cikkszám
SN147368
Gyártói cikkszám
75420
Gyártói típuskód
GEO LED 15W OVAL WHITE 3K
Menny LED-es lpt 15W 3000K 1250lm IP65 oval Beghelli GEO LED 15W OVAL WHITE 3K