Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP44 SN139005 - 75330

MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP44 SN139005

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219866530

Sonepar cikkszám

SN139005

Gyártói cikkszám

75330

Gyártói típuskód

75330

Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP44