BEGHELLI - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 4000K IP44 mozg. érz SN119691 - 75335
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219866639
Sonepar cikkszám
SN119691
Gyártói cikkszám
75335
Gyártói típuskód
FULLMOON SENSOR 18W 4000K
Menny LED-es lpt 18W 1440lm 4000K IP44 mozg. érz