BEGHELLI - Menny LED-es lpt 18W 1440m 3000K 1H inverterrel IP44 SN138235 - 75338
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219866691
Sonepar cikkszám
SN138235
Gyártói cikkszám
75338
Gyártói típuskód
FULLMOON ANTI BLACK-OUT 18W 3K
Menny LED-es lpt 18W 1440m 3000K 1H inverterrel IP44