Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Menny LED-es lpt 18W 1440m 4000K 1H inverterrel IP44 SN117657 - 75339

MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 18W 1440m 4000K 1H inverterrel IP44 SN117657

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8002219866714

Sonepar cikkszám

SN117657

Gyártói cikkszám

75339

Gyártói típuskód

FULLMOON EMERG ANTI BLACK-OUT 18W 4K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Külső átmérő:

328 mm

Magasság / mélység:

77 mm

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1440-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 18W 1440m 4000K 1H inverterrel IP44