Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1800lm SN151633 - 75450

MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1800lm SN151633

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219748119

Sonepar cikkszám

SN151633

Gyártói cikkszám

75450

Gyártói típuskód

75450 STAGNALED ES-600 18W 4K 1800LM

Menny LED-es lpt 18W 4000K 1800lm