BEGHELLI - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K IP44 mozg. érz SN117418 - 75337
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219866677
Sonepar cikkszám
SN117418
Gyártói cikkszám
75337
Gyártói típuskód
FULLMOON SENSOR 24W 4K
Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K IP44 mozg. érz