BEGHELLI - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K IP44 SN117413 - 75333

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K IP44 SN117413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8002219866592

Sonepar cikkszám

SN117413

Gyártói cikkszám

75333

Gyártói típuskód

FULLMOON 24W 4K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Külső átmérő:

300 mm

Magasság / mélység:

77 mm

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1920-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K IP44