BEGHELLI - Menny LED-es lpt 26W 2080lm 4000K IP65/IK07 kerek SN169673 - 75365

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Menny LED-es lpt 26W 2080lm 4000K IP65/IK07 kerek SN169673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8002219895660

Sonepar cikkszám

SN169673

Gyártói cikkszám

75365

Gyártói típuskód

FULL MOON RING IP 65 - 26W

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK07

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

300 mm

Magasság / mélység:

55 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

26 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2080-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

80-0 lm/W

Mennyezetre és oldalfalra szerelhető lámpa, erős, szórt megvilágítással oldalirányba is és IP65-ös védettséggel. Gyorsan és egyszerűen telepíthető.