BEGHELLI - Menny LED-es lpt 30W 2700lm 3000K sülly fehér kerek d: 230mm SN101536 - 71058
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 30-30 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219722775
Sonepar cikkszám
SN101536
Gyártói cikkszám
71058
Gyártói típuskód
DWL LED 30W 3000K
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Menny LED-es lpt 30W 2700lm 3000K sülly fehér kerek d: 230mm