BEGHELLI - Menny LED-es lpt 50W 6400lm 4000K PCburás IP65 SN052070 - 72011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219728975
Sonepar cikkszám
SN052070
Gyártói cikkszám
72011
Gyártói típuskód
SAVING IP65 LED 258 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop ; Oszlop 6,5m acél horg talpas teleszkópos ocs:60mm