BEGHELLI - Menny LED-es lpt 8W 4000K 573mm Elplast 74043 RGL P SN053362 - 74043
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219713360
Sonepar cikkszám
SN053362
Gyártói cikkszám
74043
Gyártói típuskód
74043
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 8W 4000K 573mm Elplast 74043 RGL P