Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Mennyezeti LED-es lpt. 20W 1650lm 3000K SN113799 - 75326

MásolásMásolás
BEGHELLI - Mennyezeti LED-es lpt. 20W 1650lm 3000K SN113799

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219722850

Sonepar cikkszám

SN113799

Gyártói cikkszám

75326

Gyártói típuskód

GEOLED 20W NERO

Mennyezeti LED-es lpt. 20W 1650lm 3000K