BEGHELLI - Reflektor 20W LED-es 4000K 2000lm fekete 86161 IP65 SN127681 - 86161

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Reflektor 20W LED-es 4000K 2000lm fekete 86161 IP65 SN127681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8002219758989

Sonepar cikkszám

SN127681

Gyártói cikkszám

86161

Gyártói típuskód

FL LED 20W NERO IP65 4K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Magasság / mélység:

33 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

118 mm

Hosszúság:

141 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Reflektor 20W LED-es 4000K 2000lm fekete 86161 IP65