Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Reflektor 250W LED-es 32500lm 4000K 1-10V aszimm SN154610 - 40764

MásolásMásolás
BEGHELLI - Reflektor 250W LED-es 32500lm 4000K 1-10V aszimm SN154610

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219863256

Sonepar cikkszám

SN154610

Gyártói cikkszám

40764

Gyártói típuskód

Power Ligth 250W 32500lm 4000K 1-10V aszim

Reflektor 250W LED-es 32500lm 4000K 1-10V aszimm