BEGHELLI - Reflektor 50W LED-es 4000K 5000lm fekete 86163 IP66 SN119218 - 86163

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Reflektor 50W LED-es 4000K 5000lm fekete 86163 IP66 SN119218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8002219759009

Sonepar cikkszám

SN119218

Gyártói cikkszám

86163

Gyártói típuskód

FL LED 50W NERO IP66 4K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Magasság / mélység:

33 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

146 mm

Hosszúság:

175 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Reflektor 50W LED-es 4000K 5000lm fekete 86163 IP66