BEGHELLI - Reflektor LED-es 100/84/70/56W 14073/12464/10777/8893lm 4000K SYM/ASYM IP66 IK09 SN135170 - 40804
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219860057
Sonepar cikkszám
SN135170
Gyártói cikkszám
40804
Gyártói típuskód
PRO/RIF 100W REGOLABILE 4K
Reflektor LED-es 100/84/70/56W 14073/12464/10777/8893lm 4000K SYM/ASYM IP66 IK09