BEGHELLI - Reflektor LED-es 110W 16800lm 4000K IP66 IK09 rádiós 1-10V SN154315 - 40810
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219860118
Sonepar cikkszám
SN154315
Gyártói cikkszám
40810
Gyártói típuskód
PRO/RIF 110W SD 4K
Reflektor LED-es 110W 16800lm 4000K IP66 IK09 rádiós 1-10V