Nem visszaküldhetőÚj

BEGHELLI - Reflektor LED-es 145W 24795lm 4000K DALI SN205031 - 43073

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Reflektor LED-es 145W 24795lm 4000K DALI SN205031

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN205031

Gyártói cikkszám

43073

Gyártói típuskód

FLOOD M DALI 145 L DIF 4K

Reflektor LED-es 145W 24795lm 4000K DALI