BEGHELLI - Reflektor LED-es 150W 23143lm 4000K IP65 3h inverter SN152112 - 40861TR3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219882035
Sonepar cikkszám
SN152112
Gyártói cikkszám
40861TR3
Gyártói típuskód
PRO/RIF 150W REGOLABILE 4K 3h inverter
Reflektor LED-es 150W 23143lm 4000K IP65 3h inverter