Nem visszaküldhető

BEGHELLI - Reflektor LED-es 50W 7430lm 4000K IP65 SN155898 - 40801

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Reflektor LED-es 50W 7430lm 4000K IP65 SN155898

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219860026

Sonepar cikkszám

SN155898

Gyártói cikkszám

40801

Gyártói típuskód

PRO/RIF 50W REGOLABILE 4K

Reflektor LED-es 50W 7430lm 4000K IP65