Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Vészvilágító 1,1W 1h 240lm készenléti IP40 SN145881 - 4108N

MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító 1,1W 1h 240lm készenléti IP40 SN145881

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219878939

Sonepar cikkszám

SN145881

Gyártói cikkszám

4108N

Gyártói típuskód

Completa IP40, 24W, SE 1/3H, 700/240Lux

Vészvilágító 1,1W 1h 240lm készenléti IP40