Nem visszaküldhető

BEGHELLI - Vészvilágító 11W 1h nem állandó IP65 GT65798 - 19006

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító  11W 1h nem állandó IP65 GT65798

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65798

Gyártói cikkszám

19006

Gyártói típuskód

FORMULA 65 11W IP65 SE 1N/RM

Lámpatestek ; BEGHELLI ; Vészvilágító 11W 1h nem állandó IP65