Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Vészvilágító 24W 1h 225lm nem állandó IP40 SN117994 - 4108

MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító 24W 1h 225lm nem állandó IP40 SN117994

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117994

Gyártói cikkszám

4108

Gyártói típuskód

COMPLETA LED 24W SE 1N IP40

Vészvilágító 24W 1h 225lm nem állandó IP40