Nem visszaküldhető

BEGHELLI - Vészvilágító 6W 1h nem állandó IP65 GT48327 - 19000

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító  6W 1h nem állandó IP65 GT48327

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48327

Gyártói cikkszám

19000

Gyártói típuskód

FORMULA 65 6W IP65 SE 1N/RM

Lámpatestek ; BEGHELLI ; Vészvilágító 6W 1h nem állandó IP65