MegszűntNem visszaküldhető

BEGHELLI - Vészvilágító 8W 1h állandó IP40 GT13775 - 12504

BEGHELLI
MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító  8W 1h állandó IP40 GT13775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP40

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

  • Fényforrás - fénycső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13775

Gyártói cikkszám

12504

Gyártói típuskód

544-8SA1N

Védettség (IP):

IP40

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Fényforrás:

fénycső

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 1h állandó